Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER-WRAP 1650 / 2400 PSS Plus Palettenwickler Power-Stretch-Syst, Programm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8006200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
POWER-WRAP 1650 / 2400 PSS Plus - Palettenwickler • Regelbare Drehtellergeschwindigkeit 0 - 12 U/min, nach EN-Norm 415 • Sanfter An- und Auslauf • Regelbare Folienschlittengeschwindigkeit • Höhenabfrage mittels Fotozelle • Speicher für zusätzlich sechs frei definierbare Wickelprogramme • Optional mit Anlegeeinheit • Gegenüber Standard-Folienabwickelsystemen kann bei gleicher Ladungssicherungsleistung bis zu 60% an Folie gespart werden • Regelbare Anlegespannung • Weniger Folieneinsatz, weniger Abfälle, weniger Entsorgungskosten • Andere Drehtellergrößen optional erhältlich
Weitere Informationen:
Drehteller:
1650 mm
Wickelhöhe:
2400 mm
Wickelung:
Kreuzwickelung | Kreuzwickelung mit Deckblatt | programmierbar | Schichtwicklung | Schichtwicklung mit Deckblatt
Vorreckungssatz:
240 %
Ladungsgewicht:
2000 kg
Stromanschluß:
230 V
Folien-Anlegeeinheit:
Nein
Vorrecksystem:
Ja
Bremse:
Power-Stretch-System
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, powerwrap, Palettenwickelmaschinen, Wickelmaschinen, Stretchanla, Stretchan, Wickelanlagen, Stretchlagen, Stretcher, Verpackungsanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.626,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.626,27*
€ 9.075,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.578,95*
€ 9.018,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.468,44*
€ 8.887,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.453,77*
€ 8.869,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.