Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Kunststoffband grün, Kern 406 mm, Polyester 12,5 mm x 0,72 mm, 2000m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8002015
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschweißgeräten (Vibrospannern) oder Umreifungsanlagen • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Unempfindlich gegen starke Temperaturschwankungen und Sonneneinstrahlung • Ideal, um schwere Verpackungen und Paletten-Ladungen zu umreifen • 100 %-ig recyclefähig - schonend zur Umwelt
Weitere Informationen:
Länge:
2000 m
Bandsorte:
PET-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
100 % recyclebar | recyceltes Material
Produkteigenschaften:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | glatt | nicht korrodierend | UV-beständig
Kern-Ø:
406 mm
Hersteller:
Strapex
Farbe:
grün
Breite:
12,5 mm
Bandstärke:
0,72 mm
Bruchlast:
3780 N
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, pet umreifungsband 12,5 x 0,7 mm x 2000 m, kunststoff-umreifungsband strapex, kunststoff umreifungsband, PETBänder, kunstoffbänder, PETBand, verpackungsbänder, Umreifungsbänder, Kunststoffbänder, Kunststoffband, PET-Band, PET-Bänder, kunstoffband, verpackungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04253*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 0,05333*
€ 0,06346
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,05073*
€ 0,06037
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,04853*
€ 0,05775
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 0,04253*
€ 0,05061
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.