Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechverladehaken gespreizt 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33226
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.BH.015.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechverladehaken
Blechverladehaken gespreizt • Gespreizte Ausführung • Hochfest • Auflagefläche geriffelt • Ab 2500 kg Tragfähigkeit mit Steg
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Material:
Stahl
Marke::
Fetting Gebr.
Hersteller:
Fetting Gebr.
Farbe:
rot
Hakenart:
Blechverladehaken
Tragfähigkeit:
1500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.