Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD StarPoint Ringmutter VRM M12 750kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-32864
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VRM.075.12
EAN/GTIN:
     4008244263454
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
RUD VRM STARPOINT - Ringmutter • 360° in Belastungsrichtung einstellbar • Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit • Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Gewicht:
0,18 kg
Produkttyp:
Ringmutter
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
750 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.