Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette VZ 4x16mm, 200kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-31384
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     KM.K04.16.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 766 4mm
Rundstahlkette DIN 766 Meterware • Nicht lehrenhaltig • Feuerverzinkt oder aus rostfreiem Edelstahl • Die angegeben Maße und Gewichte sind ca.-Werte
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Produkttyp:
Rundstahlkette
Produkteigenschaften:
feuerverzinkt | Meterware
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, rundstahlkette din 766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 60 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 300 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.