Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel Typ SB geschweifte Form mit Schraubbolzen 2 1/2'-55000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31031
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     00.0550.SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Typ SB mit Schraubbolzen - Schäkel • Geschweifte Form • Mit feuerverzinktem Schraubbolzen • Bolzen farbig lackiert • Tragfähigkeit und Nenngröße Eingeschlagen
Weitere Informationen:
Nenngröße:
2 1/2 Zoll
Gewicht:
37 kg
Produkttyp:
Schäkel
Hersteller:
Kleinsorge
Marke::
Kleinsorge
Material:
Stahl
Schäkel-Form:
geschweift
Schäkel Bolzenart:
Schraubbolzen
Tragfähigkeit:
55000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,32*
€ 483,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,73*
€ 481,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,18*
€ 455,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,03*
€ 442,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,47*
€ 409,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.