Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Rundstahlkette VIP VMK 10mm, 4000kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30603
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VKMW.10.00
EAN/GTIN:
     4008244016104
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 10mm
rundstahlkette
RUD GK 10 VIP Meterware VMK - Rundstahlkette • Durch eine hauseigene Spezialvergütung behalten die Grad 100 Ketten trotz hoher Festigkeit eine hohe Zähigkeit • Klares optisches Merkmal ist die fluoreszierende Pulverbeschichtung in PINK • Qualitätsmerkmal der VIP-Anschlagketten ist, dass sie nach den DGUV (BG) Grundsätzen, welche sich z.B. an der EN 818 und der PAS 1061 orientieren, zertifiziert sind und daher den H1-Stempel tragen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
Produkttyp:
Anschlagkette
Güteklasse:
10-VIP
Produkteigenschaften:
Meterware
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Stränge:
1
Kettennenndicke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,09*
€ 46,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,36*
€ 45,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,10*
€ 42,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,31*
€ 42,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,91*
€ 40,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,51*
€ 33,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.