Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Typ SA 3/4" - 4750kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30382
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     00.0047.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Typ SA mit Schraubbolzen - Schäkel • Gerade form • Mit feuerverzinktem Schraubbolzen • Bolzen farbig lackiert • Tragfähigkeit und Nenngröße eingeschlagen
Weitere Informationen:
Nenngröße:
3/4 Zoll
Gewicht:
1 kg
Produkttyp:
Schäkel
Hersteller:
Kleinsorge
Marke::
Kleinsorge
Material:
Stahl
Schäkel-Form:
gerade
Schäkel Bolzenart:
Schraubbolzen
Tragfähigkeit:
4750 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.