Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wantenspanner Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3021504
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     LL.52.60.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wantenspanner
wantenspanner
Wantenspanner Edelstahl • Aus Werkstoff AISI 316 (1.4401) • Einsatzgebiete: Medizin, Lebensmittelindustrie
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Hersteller:
Seilflechter Tauwerk
Marke::
Seilflechter Tauwerk
Seildurchmesser:
6 mm
Gewinde:
M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.