Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wantenspanner Ø 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3021500
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     LL.52.60.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wantenspanner
wantenspanner
Wantenspanner Edelstahl • Aus Werkstoff AISI 316 (1.4401) • Einsatzgebiete: Medizin, Lebensmittelindustrie
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Hersteller:
Seilflechter Tauwerk
Marke::
Seilflechter Tauwerk
Seildurchmesser:
2,5 mm
Gewinde:
M5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.