Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD StarPoint Ringmutter VRM M6 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007268
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VRM.010.06
EAN/GTIN:
     4008244279523
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
RUD VRM STARPOINT - Ringmutter • 360° in Belastungsrichtung einstellbar • Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit • Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ringmutter
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
100 kg
Gewinde:
M6
Gewicht:
0,06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.