Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Vakuum-Schlauchheber WLL 85kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3003441
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VL.0085.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vakuumhebegerät
Vakuumheber
vakuumheber
Vakuum Schlauchheber JUMBO • Der Vakuum Schlauchheber Jumbo ist speziell für die Handhabung von Stückgütern (Kartons, Eimer, Kisten, Fässer usw.) konzipiert • Erstaunlich einfache Handhabung und enorm vielseitig • Flexibel Einsetzbar
Weitere Informationen:
Marke::
Schmalz J. GmbH
Hersteller:
Schmalz J. GmbH
Hub:
1700 mm
Motorspannung:
230/400 V
Tragfähigkeit:
85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.957,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.259,77*
€ 9.829,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.185,18*
€ 9.740,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.014,58*
€ 9.537,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.957,75*
€ 9.469,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.