Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD StarPoint Ringmutter VRM M24 3200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001886
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VRM.320.24
EAN/GTIN:
     4008244262945
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
RUD VRM STARPOINT - Ringmutter • 360° in Belastungsrichtung einstellbar • Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit • Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ringmutter
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
3200 kg
Gewinde:
M24
Gewicht:
0,82 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.