Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten-Drähte verzinkt 200 mm, 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-21060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Drahtschlinge
Etikettenanhängeschlaufe
Etikettendraht
etikettendraht 200 mm
Etikettenanhänge-Draht • Material: Stahldraht, verzinkt • Stumpfe Enden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Stärke:
0,5 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: etiketten drahtschlinge, EtikettenBindedrähte, Etiketten-Bindedrähte, Etikettendrähte, Etikettenbefestigung, KolliAnhänger, HängeEtikett, Einzeletiketten, Stückwarenanhänger, Frachtgutanhänger, Kolli-Anhänger, Preisauszeichner Etiketten, Hänge-Etikett, Warenauszeichnung, Anhängezettel, Hängeschild, Anhängeschild, Anhänge, Etikett, Etikettierung, Auszeichnung, kennzeichnen, markieren, Kennzeichnung, Markierung, Etiketten, auszeichnen, Preisauszeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00837*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01252*
€ 0,0149
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01214*
€ 0,01445
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01146*
€ 0,01364
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01104*
€ 0,01314
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01071*
€ 0,01274
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,04779*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.