Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSCA EVOLUTION RO-MP-6T Bandbreite 12mm - Umreifungsmaschine 1000x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-18595
Hersteller:
     Mosca
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umreifungsautomat
Umreifungsmaschine
umreifungsautomat mosca
umreifungsautomat
MOSCA EVOLUTION RO-MP-6T - 12mm - Umreifungsmaschine • Heizkeil-Schweißsystem • Antrieb des Aggregats in Gleichstromtechnik mit verschleißfreien Direktantrieben • Aufklappbarer Vordertisch für gute Zugänglichkeit • Stabiles Pedal für einfache Umreifungslösung • Lässt sich dank zweitem Fußschalter und optimal drehbarem Tableau von zwei Seiten bedienen • Leistung: bis zu 58 Umreifungen in der Minute • Optional in verschiedenen Rahmengrößen lieferbar • Bandbreite: 5 mm - 12 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mosca
Marke::
Mosca
Bandsorte:
PP-Band
Bandbreite:
12 mm
Kern-Ø:
200 mm
Gewicht:
190 kg
Rahmengröße:
1000 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: MP6T, ROMP6T, kunstoffbänderautomaten, kunststoffbändermaschinen, kunststoffbänderautomaten, kunstoffbändermaschinen, Umreifungsmaschinen, kunststoffbandautomaten, kunstoffbandautomaten, Bündelgeräte, kunststoffbandmaschinen, kunstoffbandmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.607,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.678,05*
€ 17.466,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.633,05*
€ 17.413,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.607,57*
€ 17.383,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,02303*
Zubehör
Strapex
ab € 0,03128*
Zubehör
Strapex
ab € 0,02234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.