Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leimspritzen Express 250/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-181122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033004401258
Suchbegriffe:
Leimflasche
Leimspritze
Leimspritzflasche
leimflasche
Leimspritzen EXPRESS • Spitzdüse A mit anhängendem Käppchen • Für die Holzverarbeitung • Punktuelle Auftragung von Leim • Universelle Ausführung für jede Werkzeugkiste • Alle Leimspritzen sind auslaufsicher, unzerbrechlich und können mit handelsüblichen Weißleimen befüllt werden • Eine genaue Dosierung erfolgt durch leichten Druck auf den Flaschenkörper
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen max.:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Leimflaschen, Leimdüse, Leimapplikator, Leimspritzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,43*
3 Tage
34
5
€ 4,99*
ab € 3,60*
€ 4,79*
2 Tage
225
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,89*
Lager 847
34
1
€ 4,99*
ab € 5,25*
€ 7,28*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,40*
Zubehör
k.A.
ab € 1,48*
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.