Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebeband Papier K61 Naturk.-Kleber braun 50mx75mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Papier-Packband braun 50 m • Glatte Oberfläche • 100% Papier mit Naturkautschuk-Kleber • Temperaturbeständig bis + 60 °C • Auch zum Bündeln oder Markieren einsetzbar • Umweltfreundlich • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Handrolle
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Papierklebeband | Selbstklebeband
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband braun, papier packband, Umweltfreundliches Klebebänder, Oeko Klebebänder, Oeko bänder, Oeko Band, Oeko Klebeband, Umweltfreundliches Klebeband, Papierbänder, Papierpackbänder, Papierband, Papierklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.