Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaflex 4163 Premium schwarz Isolierband Acrylatkleber, 33mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-15230
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4163
EAN/GTIN:
     4042448885708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaflex 4163 Premium schwarz - Isolierband • Tesaflex 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallations- und Isolierarbeiten und Reparaturarbeiten • UV-beständig 104 Wochen, gewisse Witterungsbeständigkeit • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Klebeband eine gewisse Witterungsbeständigkeit auf • Widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4163
Länge:
33 m
Stärke:
130 µm
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
105 °C
Farbe:
schwarz
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | lösemittelbeständig | säurebeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Isolierband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
1 Zoll | 38 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 14,81*
2 Tage
39
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 14,82*
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 14,83*
4 Tage
39
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,27*
€ 15,27*
Lager 847
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,76*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 62,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04163-00007-02
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.