Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierspray 400 ml schwarz


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-111002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Signierspray schwarz • Signieren, Markieren und Kennzeichnen im Verpackungs- und Transportbereich, im Straßenbau, bei Vermessungen • Trocknet schnell, lichtecht, hohe Deckkraft • Dauerhafte Acryl-Qualität • Wasser- und wetterfest • Wirkungsvolles Markieren auf allen gängigen Oberflächen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Liter:
400 ml
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Signierfarbe, farbspray 400ml schwarz, signierfarbe schwarz, signierfarbe, Farbsprays, Markierungsfarbe, Signieren, Markierungssprays, PermanentMarker, Kennzeichnung, Markierung, Beschriftung, kennzeichnen, beschriften, markieren, Markierer, Filzmarker, Filzstifte, Filzmaler, Permanent-Marker, Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 11,43*
€ 13,60
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.