Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetiketten für Auszeichnungszangen 26 x 16 mm, weiß, #26W16


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Preisauszeichnung
Preisauszeichner-Etiketten
Auszeichnungsetiketten weiß • Ideal für die Etikettierung mit Preisen oder anderen Informationen • Auszeichnung nach Lebensmittelrecht (LMKV/Fertigpackungsverordnung)
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Höhe:
16 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Preisetiketten, preisauszeichner-etiketten weiß, preisauszeichner etiketten, Auszeichnungszange, Selbklebende Etiketten, Preisschilder, Etikettendruck, KolliAnhänger, HängeEtikett, Einzeletiketten, Stückwarenanhänger, Frachtgutanhänger, Kolli-Anhänger, Preisauszeichner Etiketten, Hänge-Etikett, Warenauszeichnung, Anhängezettel, Hängeschild, Anhängeschild, Anhänge, Etikett, Etikettierung, Auszeichnung, kennzeichnen, markieren, Kennzeichnung, Markierung, Etiketten, auszeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.