Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband rot, Kautschukkleber 12 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband Standard rot • Das Klebeband ist wasserabweisend, gut beschreibbar • Es besteht aus einem kunststoffbeschichteten Zellwollgewebe mit einem Naturkautschukkleber • Es hat eine matte Oberfläche (Gaffer-Tape) • Das Gewebeband eignet sich zum Isolieren, Abdichten, Befestigen und Verkleben, z. B. von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen, Baufolien aus PE etc. • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Stärke:
300 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
rot
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | hohe Klebkraft | leicht abbrollend
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband rot 50 m, gewebe band, gewebe-band rot, Isolierband, Panzerband, Klebeband, Klebebänder, Gaffabänder, Gewebebänder, Steinbänder, Panzerbänder, Gaffatape, Panzertape, Steinband, Gaffaband, Isolierbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 36.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.