Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband 124 Naturkautschuk-Kleber 45my braun 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10016
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm
PVC-Packband 124 braun - 66 m Naturkautschuk • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Gute Klebkraft auch bei Feuchtigkeit und Temperaturen von etwa -20 °C bis kurzfristig 70 °C (nach verarbeiten bei Raumtemperatur) • Sehr gute Soforthaftung, Klebkraft (auf Stahl 2,2 N/cm) und Reißkraft (min. 60,3 N/cm) für einen starken Halt • Bestens geeignet, um mittelschwere und schwere Kartonagen zuverlässig zu verschließen • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Sehr gut direkt zu bedrucken mit zum Beispiel Firmen-Namen und -Logos • Sowohl mit Handabroller als auch mit Verpackungsautomat sehr gut zu verarbeiten • Optimal für unterschiedliche Obeflächen, auch für schwierige Oberflächen sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Schutzfolien-Klebeband
Breite:
50 mm
Stärke:
65 µm
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband braun, Naturkautschukkleber, Klebebänder 66m Naturkautschuk, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, monta124, monta 124, 124, PVC124, Klebeband 66m Naturkautschuk, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Packband, Klebeband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 132,40*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
k.A.
ab € 29,19*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.