Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4961 doppelseitig weiß Naturkautschukkleber 50 m x 30 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000712
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4961
EAN/GTIN:
     4042448816436
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4961 - Doppelseitiges Klebeband • U. a. geeignet zum Ausrüsten von Kunststoffgegenständen, Schleifscheiben und -bändern; Endloskleben von Papier- und Folienbahnen • Hohe Scherfestigkeit, lässt sich leicht und sauber von nichtspaltenden Untergründen wieder entfernen • Temperaturbeständigkeit: +40 °C (langfristig), +110 °C (kurzfristig) • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Mittlere Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: mittel • Weichmacherbeständigkeit: mittel • Mittlere Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4961
Länge:
50 m
Stärke:
205 µm
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
doppelseitig klebend | hohe Anfangsklebekraft | leicht ablösend | temperaturbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Zweiseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebeband, Zweiseitiges Klebeband, doppelseitiges Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,00*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 60,05*
€ 71,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,21*
€ 69,27
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 55,01*
€ 65,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 53,32*
€ 63,45
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.