Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERWE VIVA Wandspender manuell 2l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8165026
Hersteller:
     Herwe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
HERWE- VIVA Spender 1l -2l Manuell - Desinfektionsmittel-, Seifenspender • DIE GANZE WASCHRAUMHYGIENE AUS EINER HAND • Einfache Inhalts- und Füllstandskontrolle durch große Sichtfenster • Multifunktionale Wandhalterung mit kompatiblem Bohrbild • Umfangreiches Montageset zum Dübeln und Kleben • Abschließbar - nur ein Zentralschlüssel für alle Waschraumspender • Optional mit Auffangschale • Für alle Hautschutzprodukte, Hautreinigungsprodukte und Hautpflegeprodukte in der 1000 ml VIVA Flasche. Abmessungen: H 262 x B 135 T 104 mm • Für alle Hautschutzprodukte, Hautreinigungsprodukte und Hautpflegeprodukte in der 2000 ml VIVA Flasche. Abmessungen: H 308 x B 135 x T 119 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
HERWE
Marke::
HERWE
Spendertyp:
Desinfektionsspender | Manueller Spender | Seifenspender
Material:
ABS | Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
135 mm
Höhe:
262 mm
Tiefe:
104 mm
Fassungsvermögen max.:
2 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.