Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Lagenfalz Handtich 2lg, hochweiß 49,6 cm x 25 cm, 1600 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8160845
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtücher
Falthandtücherpapiere
Waschtuch
Einmaltücher
TORK - 25 x 49,6 cm - 2-lagig - hochweiß - Papierhandtücher • Bester Trockenkomfort sowie angenehme Weichheit durch Luftpolsterprägung • Kompatibel mit allen passenden Einzelblatt-Handtuchspendern • 2-lagig, sehr Saugstark und nassfest, auch nass zu verwenden • Nachhaltig und umweltfreundlich (EU Ecolabel, FSC) • Besonders angenehm zur Haut • TORK Papierhandtücher für das effektive, hygienische Händetrocknen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tork
Marke::
Tork
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
2 Lg/Bl
Falzung:
C-Faltung | Lagen-Faltung
Breite:
250 mm
Länge:
496 mm
Inhalt:
1600 St/Kt
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Geeignet für Spender:
INGO-MAN HS 15 | INGO-MAN HS 31 | INGO-MAN PLUS HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 31 | SANTRAL HSU 15 | SANTRAL HSU 31 | TORK ELEVATION
Länge gefaltet:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,39*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 88,86*
€ 105,74
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 88,00*
€ 104,72
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 86,02*
€ 102,36
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 84,54*
€ 100,60
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 66,39*
€ 79,00
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.