Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL VINOX ECO flüssig Kalk- und Fettentferner 10 L


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8160338
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
KIEHL VINOX - ECO Kalk- und Fettentferner • Ideal für die Reinigung säure- und wasserbeständiger Flächen und Gegenstände in lebensmittelverarbeitenden Betrieben • Auch für die Entfernung von Zementschleier auf säure- und wasserbeständigen Böden geeignet • Auch für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet • Intensive Kalklösung und eine hervorragende Emulgierung von öl- und fetthaltigen Verschmutzungen • Frei von Duft- und Farbstoffen • Ökologisch richtungsweisende Säurekombination • Zertifiziert mit dem Europäischen und Österreichischen Umweltzeichen • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Fliesen | Küchenöberfläche
Oberflächen:
Edelstahl | Fliesen | Keramik
Produkteigenschaften:
saurer
Reinigungsanwendung:
Grund-Reinigung | Reinigung per Hand
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden
pH-Werte Konz.:
0,5
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fettlöser 10l, entfetter, kiehl fettlöser, Küchenreiniger, Küchenreinigungsmittel, Küchenreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 70,91*
€ 84,38
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 69,36*
€ 82,54
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 68,57*
€ 81,60
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 68,17*
€ 81,12
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 65,73*
€ 78,22
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 49,41*
€ 58,80
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.