Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger SEBO Automatic XP 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8138330
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
SEBO Automatic XP 20 - Staubsauger • Der SEBO AUTOMATIC XP ist der intelligente Allrounder für alle Böden im Objekt. • Seine Bürste stellt sich automatisch auf jeden Untergrund ein. • Die niedrige Handlast des einmotorigen Bürststaubsaugers ermöglicht auch über längere Zeit ein unbeschwertes Arbeiten. • In schwer zugänglichen Ecken ist das praktische Handsaugrohr mit Teleskopschlauch mit einem Handgriff schnell einsatzbereit. • Werkzeugfrei wechselbarer Griff mit Anschlussleitung • Praktisches Handsaugrohr Hochwertige Filtration bis zu HEPA-Filter möglich • Inkl. 2-fach Zubehör (Polster- und Fugendüse) • Netzleistung: 890 Watt • Unterdruck: 243 mbar (2476 mm H20) • Luftmenge: 43,3 l/s • Filtertüte: 5,3 l, 3-lagig • Arbeitsbreite: 37 cm • Gewicht: 8,1kg ohne Stromkabel • Anschlussleitung: 12 m • Schallleistungspegel: 80 db
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sebo
Staub-, Wassersauger:
Staubsauger
Arbeitsbreite:
370 mm
Schmutzfangbehälter:
5,3 l
Leistung:
890 W
Gewicht:
8,1 kg
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau | weiß
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger, NassTrockensauger, Nass-Trockensauger, Staubsauger, Baustaubsauger, Haushaltstaubsauger, Drecksauger, Säuger, Teppichkehrer, Teppichdackel, Bodenstaubsauger, Gewerbesauger, Säuger, Industriesauger, NassTrockensauger, Nass-Trockensauger, Staubsauger, Drecksauger, Trockensauger, Baustaubsauger, Teppichdackel, Teppichkehrer, Haushaltstaubsauger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 482,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,04*
€ 573,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,22*
€ 571,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,73*
€ 542,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,24*
€ 510,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.