Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwischer S-Schiene Plus mit Softgummi, 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8120879
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
UNGER S-Plus - Wischer-Ersatzschienen • Gebogene Enden stabilisieren das Gummi an den Rändern für eine effizientere Reinigung entlang des Rahmens • Mechanismus für sicheren Halt der Schiene und des Gummis im Griff • Komplett mit professionellem UNGER Soft-Gummi, Shore-Härte: 53 ± 2, ideal für kältere Temperaturen und passt sich unebenen Flächen besser an • Einfacher Gummiwechsel • Mehr Reichweite durch variable Positionierung im Griff • Aus stabilem, langlebigem Edelstahl, Made in Germany • Kompatibel mit den meisten handelsüblichen Wischergummis und -griffen, einschließlich UNGER Ergo Tec, S- und Pro-Wischer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Aluminium | Gummi
Fensterreinigungtyp:
Wischer | Zubehör
Farbe:
aluminium | schwarz
Breite:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.