Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANAET SR 15 Hochleistungs- Alkoholreiniger 1 l


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8116224
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
alkohol-reiniger 1l
alkohol reiniger
TANET SR 15 - Universalreiniger • Hochleistungsreiniger für Böden- und Oberflächen auf Alkoholbasis mit herausragenden Umwelteigenschaften • Höchste Arbeitseffizienz durch maximierte Reinigungsleistung • Sehr hohes Benetzungsvermögen auch auf wasserabweisenden Oberflächen, z.B. PUR; ideal für das einstufige Wischen • Reinigt streifenfrei bei optimaler Materialschonung • Niedrige Anwendungskonzentrationen, schon ab 0,25%. • Ideal für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, z. B. aus Kunststoff, Stein, Kautschuk, Linoleum, PVC etc. • Darüber hinaus für alle abwaschbaren, glatten und glänzenden Oberflächen aus Kunststoff, Lack, Glas, Keramik, Metall • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tana
Marke::
Tanet
Anwendungsbereich:
Boden | Oberflächen
Oberflächen:
Glas | Kunststein | Kunststoff | Lack | Linoleum | Messing | Naturstein | PVC
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger | Hochleistungsreiniger | Universalreiniger | Unterhaltsreiniger
Reinigungsanwendung:
Automaten-Reinigung | Einstufiges Nasswischen | Reinigung per Hand | Zweistufiges Nasswischen
pH-Werte Konz.:
9
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: alkohol-reiniger tana, SR15, SR 15, Universalreiniger, TANET, Unterhaltsreiniger, SR15, Unterhaltsreiniger, SR 15, Universalreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 12.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 4 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Flaschen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Flasche
ab 12000 Flaschen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.