Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANAET SR 15 Hochleistungs- Alkoholreiniger 5 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8115953
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
alkohol-reiniger tana
alkohol reiniger
TANET SR 15 - Universalreiniger • Hochleistungsreiniger für Böden- und Oberflächen auf Alkoholbasis mit herausragenden Umwelteigenschaften • Höchste Arbeitseffizienz durch maximierte Reinigungsleistung • Sehr hohes Benetzungsvermögen auch auf wasserabweisenden Oberflächen, z.B. PUR; ideal für das einstufige Wischen • Reinigt streifenfrei bei optimaler Materialschonung • Niedrige Anwendungskonzentrationen, schon ab 0,25%. • Ideal für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, z. B. aus Kunststoff, Stein, Kautschuk, Linoleum, PVC etc. • Darüber hinaus für alle abwaschbaren, glatten und glänzenden Oberflächen aus Kunststoff, Lack, Glas, Keramik, Metall • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tana
Marke::
Tanet
Anwendungsbereich:
Boden | Oberflächen
Oberflächen:
Glas | Kunststein | Kunststoff | Lack | Linoleum | Messing | Naturstein | PVC
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger | Hochleistungsreiniger | Universalreiniger | Unterhaltsreiniger
Reinigungsanwendung:
Automaten-Reinigung | Einstufiges Nasswischen | Reinigung per Hand | Zweistufiges Nasswischen
pH-Werte Konz.:
9
Liter:
5 l
Gebindeform:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: alkoholreiniger 5l, SR15, SR 15, Universalreiniger, TANET, Unterhaltsreiniger, Universalreiniger, SR15, TANET, SR 15,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 48,72*
€ 57,98
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 46,84*
€ 55,74
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 43,83*
€ 52,16
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 43,10*
€ 51,29
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 42,38*
€ 50,43
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 34,41*
€ 40,95
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.