|  |
 |
| Artikel-Nr.: 847R-8113860 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436021147 |
| | |
|
|  |  |
 | GLORIA Thermoflamm bio Comfort PLUS • Ergonomisch geformter Handgriff • Ausgestattet mit einem automatischen Zündmechanismus (Piezo-Zündung) im Griffbereich • Praktischer Zusatznutzen: schnell und bequem ist mit dem Gerät auch die Grillkohle oder das Kaminholz entzündet • Soft-Einlage im Griff • Komfort Länge ca. 97 cm • Flammtemperatur bis 1000 °C • Inkl. einer Gas-Kartusche • Gewicht 2,3 kg • Leicht in der Handhabung • Besonders an schwer zugänglichen Stellen wie an Außentreppen oder in den Ecken Ihrer Terrasse • Thermische Unkrautbeseitigung ohne den Einsatz chemischer Mittel • Mit dem Thermoflamm bio Comfort PLUS entfernen Sie Unkraut und störenden Wildwuchs einfach und bequem Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Gloria | Produkttyp: | Abflammgerät | Wirkungsweise: | Gas |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gaskartusche, Lötkartusche, Unkrautbrenner, Unkrautex, Unkrautvernichter, unkrautex, Flammgerät, Thermoflammgeräte, Unkrautentferner, Unkrautfernichter, Flammgeräte, Thermoflammgeräte, Unkrautentferner, Unkrautfernichter, Flammgeräte, |
|  |  |
| |