Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANET Neutral Unterhalts- und Neutralreiniger 5 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8113553
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031278925067
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
TANET NEUTRAL - Neutralreiniger • Optimale Reinigungsleistung auch bei öligen oder fettigen Verschmutzungen • Ermöglicht niedrige, besonders wirtschaftliche Einsatzkonzentrationen • Als Handspülmittel einsetzbar • Angenehmer Duft • Hohe Materialverträglichkeit • TANET neutral respektiert biologische Kreisläufe und trägt zum verantwortungsvollen Handeln gegenüber künftigen Generationen bei • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Anwendung: Für die umweltschonende Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge, Türen, Kunststoff, Aluminium etc. bestens geeignet • Materialverträglichkeit vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tana
Marke::
Tanet
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär | Boden | Oberflächen
Oberflächen:
Aluminium | Fliesen | Kunststoff | Linoleum | PVC
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger | Unterhaltsreiniger
Reinigungsanwendung:
Einstufiges Nasswischen | Reinigung per Hand
pH-Werte Konz.:
7
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
5 l
Gebindeform:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger neutral, allzweckreiniger, tana professional allzweckreiniger, Bio Universal Reiniger, Tana, Tanet Neutral, Fettlöser, Allzweckreinigungsmittel, Universalputzmittel, Allround Reiniger, Allround Reiniger, Allesreiniger, Universalreiniger, Universalputzmittel, Allzweckreiniger, Allzweckreinigungsmittel, Bio Universal Reiniger, Tana, Tanet Neutral,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 14,26*
€ 20,33*
2 Tage
1
1
€ 5,00*
ab € 21,32*
€ 30,59*
Lager 847
2
1
€ 4,99*
ab € 21,33*
€ 30,61*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 30,61*
€ 36,43
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 30,56*
€ 36,37
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 29,80*
€ 35,46
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 29,08*
€ 34,61
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 28,82*
€ 34,30
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 21,33*
€ 25,38
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 4,266* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.