Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJAX Allzweckreiniger, glänzende Oberflächen ohne Nachwischen 1 l Frischeduft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8110133
Hersteller:
     Colgate-Palmolive
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714789952543
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
AJAX - Allzweckreiniger • Ajax Allzweckreiniger für kraftvolle Sauberkeit und langanhaltende Frische • Entfernt mühelos jeden Schmutz ohne schrubben oder nachwischen zu müssen • Sorgt für glänzend strahlende Oberflächen und eine tolle Frische • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Colgate-Palmolive
Marke::
Ajax
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär | Boden | Küchenöberfläche | Oberflächen
Oberflächen:
Fliesen | Kunststoff | Linoleum | PVC
Produkteigenschaften:
frisch duftend
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger | Universalreiniger
Reinigungsanwendung:
Einstufiges Nasswischen | Feuchtwischen | Reinigung per Hand
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
10
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, ajax allzweckreiniger 1000 ml, ajax allesreiniger, allzweckreiniger, Allzweckreinigungsmittel, Universalputzmittel, Allround Reiniger, Allesreiniger, Universalreiniger, Allzweckreiniger, Allround Reiniger, Universalputzmittel,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,47*
1
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,89*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.