Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIZZLY all-in-one Unterhaltsreinigerkonzentrat für Hartböden 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8003888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l
GRIZZLY all-in-one - Hochleistungsreiniger • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen. • Hochleistungskonzentrat für sämtliche Hartbodenbeläge, elastische Bodenbeläge, Oberflächen und Gegenstände in der Unterhaltsreinigung manuell, maschinell und im Spray-Cleaner-Verfahren anwendbar. Höchste Anwendersicherheit. • Maximale Schmutzlösung in einem Arbeitsgang • Streifenfreies Auftrocknen. • Vermindert die Wiederanschmutzung. • Universell einsetzbar. • Maximales Einsatz - und Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger | Hochleistungsreiniger | Unterhaltsreiniger
Anwendungsbereich:
Boden | Oberflächen
Oberflächen:
Kunststoff | Naturstein | PVC
Reinigungsanwendung:
Automaten-Reinigung | Einpflegen/Nachpflege | Einstufiges Nasswischen | Reinigung per Hand | Zweistufiges Nasswischen
Produktbeschaffenheit:
flüssig
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
10,5
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, Unterhaltsreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 65,41*
€ 77,84
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 64,33*
€ 76,55
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 62,30*
€ 74,14
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 62,18*
€ 73,99
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 61,07*
€ 72,67
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 45,52*
€ 54,17
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.