| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-24087 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015000018470 |
| | |
|
| | |
| SIDOLIN CRISTAL - Glasreiniger • Das neue Sidolin Zitrus mit Flüssigglas Technologie bietet perfekte Reinigungsleistung und langanhaltenden, streifenfreien Glanz für Fenster und Glasoberflächen. • So verbessert sich die Reflexion und Ihre Fenster und Glasoberflächen werden glänzen wie neu! • Die innovative 3in1 Formel mit Flüssigglas Technologie bietet perfekten Glanz, Schutz vor Neuanschmutzungen und füllt jetzt auch Mikrorisse in der Glasoberfläche temporär auf. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • So verbessert sich die Reflexion und Ihre Fenster und Glasoberflächen werden glänzen wie neu! • Sidolin Cristal sorgt für glasklare Sauberkeit im ganzen Haus. Fenster, Spiegel, Glastische, Hochglanzdekor, Arbeitsflächen und Küchengeräte werden streifenfrei sauber. • Perfekt anwendbar auch im Wohnbereich, auf Autoscheiben und glatten Auto-Innenflächen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Henkel | Marke:: | Sidolin | Anwendungsbereich: | Glasfläche | Kommunikationsgeräte | Küchengeräte | Küchenöberfläche | Reinigungsanwendung: | Reinigung per Hand | Oberflächen: | Acrylglas | Glas | Kunststoff | Produkteigenschaften: | streifenfrei | Reinigungsmitteltyp: | Fensterreiniger | Glanzreiniger | Intensivreiniger | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Konzentrat | Liter: | 0,5 l | Gebindeform: | Sprühflasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autoscheibenreiniger, Vitrinenreiniger, Kunststoffreiniger, Fensterreinigungssprays, Glasaktivreiniger, Fettlöser, Anti-Streifenreiniger, AntiStreifenreiniger, Spiegelreiniger, Oberflächenreiniger, Scheibenreiniger, Fettlöser, Spiegelreiniger, Glasreiniger, AntiStreifenreiniger, Autoscheibenreiniger, Vitrinenreiniger, Kunststoffreiniger, Fensterreinigungssprays, Oberflächenreiniger, Anti-Streifenreiniger, Glasreiniger, Glasaktivreiniger, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 1,64* | € 2,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 3,99* | ab € 1,65* | € 2,83* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,99* | € 2,86* | | | | Lager 847 | | | | 6 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00456* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 22,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|