Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOC Lötlack SK 10, Schutzlack für Leiterbahnen 200 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
KOC SK10 - Lötlack • Löthilfsmittel zur Verbesserung der Lötstellen und als Schutzlack für Leiterbahnen • Zur Zwischenlagerung von unbestückten oder teilbestückten Leiterplatten • Als Lagerschutz von zum Verlöten vorgesehener Teile und zur Erhaltung der Lötbarkeit von Bleigussteilen und von Halbzeug aus Buntmetallen • LÖTLACK SK 10 bildet einen gleichmäßig verlaufenden, transparenten Schutzfilm • Weichlötbare Metalle (z.B. Kupfer, Zinn, Blei, Messing, Stahl) werden vor Korrosion geschützt • Vor dem Löten muss der Schutzfilm nicht entfernt werden, da er gleichzeitig als hochwertiges Flussmittel wirkt • Verhindert Oxidation
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Leiterbahnen
Materialbeschaffenheit:
Metall
Produkteigenschaften:
Korrosionsschutz
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,2 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: metall schutzlack, Lötsprays, Löthilfe, Lötmittel, Lackschutz, Pflegemittel, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Löthilfe, Lötsprays, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Lackschutz, Pflegemittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.