Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie Kontaflon 85, fettfreies Gleit- und Trennmittel 200 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
trennmittel
KOC KONTAFLON 85 • Öl-, fett- und silikonfrei, auf Basis von PTFE • Bildet einen sauberen, dünnen Feststofffilm der wasserabstoßend wirkt und Schmutz nicht anzieht • Breiter Temperatureinsatzbereich von -195°C bis + 260°C • Gute Materialverträglichkeit auch mit Kunststoff und Gummi • Ideal einsetzbar als Gleitmittel für Kunststoff, Gummi, Papier oder Holz und als Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung • H-Sätze: H222, H229
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fahrzeugteile | Feinmechanik
Materialbeschaffenheit:
Holz | Kunststoff | Leder
Produkteigenschaften:
Trennmittel
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,2 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, Gleitmittel, Pflegemittel, Öle, Trockenschmierstoffe, Gleitmittel, Öle, Pflegemittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.