Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Premium 1-lagig hochweiß 25x50cm, 2400 St/Ktn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23431
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000883603653
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papierhandtücher - 25 x 50 cm -1-lagig - hochweiß • Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis • Kompatibel mit allen passenden Einzelblatt-Handtuchspendern • Papierhandtücher mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis • Die Handtücher sind reißfest, stark aufsaugend, 1-lagig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fripa
Marke::
Fripa
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
1 Lg/Bl
Falzung:
C-Faltung | Lagen-Faltung
Breite:
250 mm
Länge:
500 mm
Inhalt:
2400 St/Kt
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Geeignet für Spender:
INGO-MAN HS 15 | INGO-MAN HS 31 | INGO-MAN PLUS HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 31 | SANTRAL HSU 15 | SANTRAL HSU 31 | TORK ELEVATION
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1 lagig 25 x 33 cm c-falz, fripa falthandtuch, falthandtuch 25x23cm, Einmal Papierhandtücher, Handtücherpapiere, Einweg Papierhandtücher, Papierhandtuch, Einmal Papierhandtuch, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Handtücherpapiere, Handtuchpapier, Falthandtücher, Papierhandtücher, Einmal Papierhandtücher, Einweg Papierhandtücher, Papierhandtuch, Falthandtuch, Falthandtücher, Papierhandtücher, Einmal Papierhandtuch, Einmalhandtücher, Falthandtücherpapiere, Falthandtücher, Falthandtuchpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Falthandtuch, Handtuch, Handtücher,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,62*
€ 42,34*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,50*
€ 46,44*
Lager 847
44
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 45,46*
€ 60,91*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,58*
€ 65,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 54,92*
€ 72,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
1 Stück enthält 2.400 Blätter (ab € 0,01895* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,20*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,46*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,70*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,47*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 74,22*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,73*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 84,60*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU15E
ab € 143,18*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU15P
ab € 143,05*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU31E
ab € 151,47*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU31P
ab € 150,70*
Zubehör
Tork
ab € 56,49*
Zubehör
Tork
ab € 107,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.