Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUARTAR CLEAN Desinfektionsreiniger 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23068
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098499787
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Reiniger Sonnenbank
Solarien-Reiniger
QUARTAR CLEAN - Desinfektionsreiniger • Einsetzbar im Lebensmittel- und Sanitärbereich, in Bädern, Solarien etc. • Zur Desinfektion von Flächen, Geräten, Glas, Keramik, Metall, Kunststoff etc. • Kombination aus Bioziden und quartären Ammoniumverbindung • Geruchsentfernend • Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strenge
Marke::
Strenge
Reinigungsmitteltyp:
Desinfektionsreiniger
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär | Geräte | Küchenöberfläche
Oberflächen:
Glas | Keramik | Kunststoff | Metall
Produkteigenschaften:
desinfizierend | geruchsentfernend
Reinigungsanwendung:
Desinfizieren | Reinigung per Hand
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Solarienreiniger, Sonnenbankreiniger, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Sanitärreiniger, Desinfektionsreiniger, Schimmelentferner, Geruchsentferner, Lebensmittelreiniger, Badreiniger, Pilzentferner, Desinfektions-Reiniger, Desinfektionsputzmittel, Pilzentferner, Sanitärreiniger, Desinfektionsputzmittel, Desinfektions-Reiniger, DesinfektionsReiniger, Desinfektionsreiniger, Solarienreiniger, Geruchsentferner, Lebensmittelreiniger, Badreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,70*
€ 22,25
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.