Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formentrennspray silikonfrei, Multifunktions-Trennmittel 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-23008
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
trennmittel
Formentrennspray • Silikonfrei • Einsatzbereiche: Kunststoff-Formdruckwerken, Metalldruckwerken etc. • Verhindert das Festhaften von Werkstoffen aneinander • Hervorragend für Formschablonen in der Kunststoffverarbeitung • Behandelte Flächen können nach einfacher Nachbehandlung lackiert, verklebt, metallisiert oder bedruckt werden
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Materialbeschaffenheit:
Kunststoff | Metall
Produkteigenschaften:
Trennmittel
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antihaftsprays, Antihaftmittel, Antihaftsprays, Trennmittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 9.000 Dosen
Mindestbestellmenge: 3 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Dosen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Dose
ab 9000 Dosen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.