Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graffiti Gel, entfernt Graffiti, Farben, Lacke und Farbreste 1 l


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-22922
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner
STRENGE - Graffiti-Gel - Graffiientferner • Pastöser Beschichtungs- und Graffitientferner mit ausgezeich- netem Lösevermögen. • Aufgrund seiner viskosen Einstellung haftet es an senkrechten Oberflächen. • Kann punktgenau auf die zu entschichtende Oberfläche aufgetragen werden und ist somit besonders sparsam. • Zur Entfernung von alten Lackschichten, Anstrichen, Graffitischmierereien, Farben etc.auch auf porösen Oberflächen. • Einsatzbereiche: Für die Entfernung von Klebstoffrückständen, Harzen, Lacken, Bitumen, Gummiresten etc. • Besonders gut für die Beseitigung von Graffiti und Farbresten auf Stein, Beton, Marmor, Metall, Glas, Holz etc.
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fassaden
Materialbeschaffenheit:
Beton | Metall | Stahl | Stein
Produkteigenschaften:
Entlackung
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
pH-Werte Konz.:
3
Produktbeschaffenheit:
Gel
Liter:
1 l
Gebindeform:
Dose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, graffiti-entferner gel, graffiti farbentferner, GraffitiEx, Farbentferner, Graffiti-Ex, Industriereiniger, Industriereiniger, Graffiti-Ex, Graffitientferner, GraffitiEx,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 42,11*
€ 50,11
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 41,67*
€ 49,59
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 39,76*
€ 47,31
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.