| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-22862 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4034098420989 |
| | |
|
| | |
| STRENGE - CITRAL-PLUS - Bio-Alkohol-Reiniger • Löst hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen aus Öl, Fetten, Schmier, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen, Kleberesten, frischem PU-Schaum • Citral Plus kann auf alle lösungsmittelbeständigen Oberflächen aus Metall, Edelstahl, Leicht - und Buntmetallen, Kunststoffen, Marmor, Glas etc. verwendet werden • Flecken- und streifenfreie Verdunstung durch Bio-Alkohol • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Citral Plus Citrusreiniger wird auf Grund seiner großen Anwendungsmöglichkeiten als Montagereiniger, Fettlöser, Kleberentferner und sogar als Endreiniger vor der Lackierung eingesetzt Weitere Informationen: | | Marke:: | Strenge | Anwendungsbereich: | Behälter | Fahrzeugteile | Materialbeschaffenheit: | Kunststoff | Metall | Produkteigenschaften: | Universalreiniger | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304 Verschlucken u. Einatmen kann tödlich sein | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | pH-Werte Konz.: | 5,2 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Reinigungsmitteltyp: | Industriereiniger | Liter: | 0,4 l | Gebindeform: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenablöser, Etikettenentferner, Etikettenlöser, Graffiti Farbentferner, Graffiti-Entferner, Graffiti-Reiniger, Graffitientferner, Graffitireiniger, Neutralreiniger, Schonreiniger, graffitientferner 400 ml, graffiti farbentferner, strenge etikettenablöser, Intensivreiniger, Citral Plus sprays, Entfetter, Kleberestereiniger, Bioalkoholreiniger, Ölreiniger, Teerreiniger, Spezialreiniger, Fettreiniger, Staubreiniger, Fettlöser, Industriereiniger, Citral Plus sprays, Intensivreiniger, Entfetter, Kleberestereiniger, Bioalkoholreiniger, Ölreiniger, Teerreiniger, Spezialreiniger, Fettreiniger, Fettlöser, Industriereiniger, |
| | |
| |