| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-22852 Herst.-Nr.: 0404735 EAN/GTIN: 4031278928730 |
| | |
|
| | |
| TANA TANEX AZ 70 Allzweckreiniger • TANEX AZ 70 entfernt schnell und zuverlässig alle Arten von Schmutz und hilft Zeit und Kosten zu sparen. • TANEX AZ 70 ist umweltfreundlich und lösemittelfrei. • Anwendbar in allen Bereichen, in denen Hygiene und Sauberkeit von großer Wichtigkeit sind. • Seine hervorragende Emulgierwirkung bei Ölen und Fetten ermöglicht eine hohe Reinigungskraft und liefert beste Reinigungsergebnisse. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • TANEX AZ 70 ist angenehm anzuwenden und hinterlässt nach der Anwendung einen frischen Duft. • TANEX AZ 70 entfaltet selbst bei niedrigsten Konzentrationen eine sehr starke Reinigungskraft, wodurch es sehr kostengünstig ist. • Ideal für Türen, Glas- und Kunststoffoberflächen, Keramikfliesen, lackierte Holz- und Metallmöbel usw. geeignet. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tana | Marke:: | Tanex | Anwendungsbereich: | Boden | Fliesen | Glasfläche | Oberflächen | Oberflächen: | Fliesen | Glas | Keramik | Kunststoff | Lack | Linoleum | Metall | PVC | Reinigungsmitteltyp: | Allzweckreiniger | Universalreiniger | Unterhaltsreiniger | Reinigungsanwendung: | Automaten-Reinigung | Einstufiges Nasswischen | GHSSIGNAL: | A | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung | pH-Werte Konz.: | 11 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Liter: | 1 l | Gebindeform: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, tana professional allzweckreiniger, allzweckreiniger, Oberflächenreiniger, Fensterreiniger, Fettlöser, Kunststoffreiniger, Allzweckreinigungsmittel, Universalputzmittel, Allround Reiniger, Allround Reiniger, Allesreiniger, Universalreiniger, Universalputzmittel, Allzweckreiniger, Allzweckreinigungsmittel, Kunststoffreiniger, Fettlöser, Allzweckreiniger, Oberflächenreiniger, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 2,85* | € 4,12* | | | | Lager 847 | | | | 5 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 4,50* | € 6,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 4,49* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,50* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 5 Flaschen ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|