Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler (Müllsackständer) Kunststoff 70-120l grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22041
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8002942214844
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler KUNSTSTOFF - 120 l • Aus einem Teil geformt • Elegante und formschöne Deckelform • Inklusive Klemmring aus Kunststoff • Stapelbar, dadurch platzsparende Lagerung • Aus Kunststoff (PP)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Renner
Marke::
Renner
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter | Wertstoffsammler
Fassungsvermögen max.:
120 l
Produkteigenschaften:
freistehend | Klappdeckel
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
870 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Gelbersäckeständer, säckeständer, säckehalterung, säckehalter, Sackhalterung, Sackständer, Müllbeutelständer, Sackhalter, Gelbersackständer, Abfallbehälter, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Müllbeutelständer, Sackständer, Sackhalter, Abfallbehälter, Mülltrennung, Gelbersackständer, säckehalter, säckehalterung, säckeständer, Gelbersäckeständer,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.