Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICLEAN Wischtuch 3lg 36x22cm 1000Tü/Ro blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-21824
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026899000866
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
MULTICLEAN - 22 x 38 cm perforiert -3-lagig - blau - Wischtücher • Hält dank der Punkt-zu-Punkt-Prägung sehr reißfest und hält auch stärkeren Belastungen stand • Trocken und nass anwendbar, ideal, um Flüssigkeiten aufzunehmen oder Verunreinigungen zu beseitigen • Besonders leistungsstarke Tücher aus dreilagigem, saugstarkem, hoch nassfestem, widerstandsfähigem Tissuepapier • Zeitsparend durch das Großrollen-Format - die Rollen müssen seltener gewechselt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ZVG
Anwendungsbereich:
leiche Verschmutzungen | mittlere Verschmutzungen
Darreichungsform:
Großrolle
Produkteigenschaften:
perforiert | reißfest | saugstark
Lagen:
3 Lg/Bl
Breite:
220 mm
Länge:
380 mm
Inhalt:
1000 Bl/Ro
Farbe:
weiß
Branchen:
Automobilindustrie | Metallbe- und verarbeitung
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, zvg putzrolle blau 3-lagig, einwegputztücher blau, einwegputztücher, wischtücherrollen, wischtuchrollen, IndustrieWischtücher, Industrie-Wischtücher, Putzpapiere, Industrie-Wischtücher, wischtuchrollen, IndustrieWischtücher, wischtücherrollen,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
1
€ 3,99*
ab € 17,91*
€ 29,03*
Lager 847
31
2
€ 4,99*
ab € 21,35*
€ 29,25*
7 Tage
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 20,11*
€ 29,75*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,95*
ab € 23,61*
€ 32,31*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02135* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6146
ab € 41,91*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 72,62*
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,13*
Zubehör
Kimberly-Clark
6154
ab € 41,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.