Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVAEXAL Steinreiniger selbsttätig und ergiebig 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-21420
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger
PEVAEXOL - Steinreiniger • PEVAEXOL kann aktiv und langanhaltend diverse Verschmutzungen auf Natursteinen, Beton, Marmor, Glas, Dachziegeln, Holz beseitigen. • Mit PEVAEXOL können z. B. Gehwege, Terrassen, Mauern, Hausfassaden, Dächer, Gewächshäuser, Zäune und ähnliche Oberflächen gereinigt werden. • Auch eine manuelle Reinigung von glatten Oberflächen ist mit PEVAEXOL möglich. • PEVAEXOL unverdünnt auf die zu reinigenden, idealerweise trockenen Flächen sprühen. • Bei leichteren Verunreinigungen kann eine bis zu 1:10 verdünnte Lösung verwendet werden. • pH-Wert (Konz.): 7,5 - 8 Dichte (20°C): Ca. 1,0 g/cm³ p • Unter 5 % nichtionische und kationische Tenside • Bei stärkeren Verunreinigungen kann eine manuelle Nacharbeitung notwendig werden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAexol
Anwendungsbereich:
Boden | Dächer | Gehweg | Gewächshaus | Glasfläche | Hausfassaden | Holzböden | Mauern | Terrassen
Oberflächen:
Betonwerkstein | Dachziegel | Glas | Holz | Marmor | Naturstein
Reinigungsmitteltyp:
Industriereiniger | Steinreiniger
Reinigungsanwendung:
Grund-Reinigung
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
ph-Werte Gebrauchsl.:
7,5 | 8
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner 10l, algenentferner, Pevaexol, Peva Exol, Industriereiniger, Algen Reiniger, Natursteinreiniger, moosreiniger, Grünbelag, Grünbelagsentferner, Algenfrei, Moos weg, Steinreiniger, Natursteinreiniger, Grünbelag, Industriereiniger, Pevaexol, moosreiniger, Moos weg, Algenentferner, Moosentferner, Grünbelagsentferner, Algenfrei, Peva Exol,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 64,99*
€ 77,34
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 64,79*
€ 77,10
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 62,18*
€ 73,99
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 61,79*
€ 73,53
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 60,70*
€ 72,23
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 45,27*
€ 53,87
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.