Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE perforiert 575x1000mm 70l gelb Typ 60 25St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-18032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648015458
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Säcke - 70 l - LDPE - gelb • Die LDPE-Folie lässt sich vollständig recyclen, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Der Sack aus LDPE-Folie ist ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Erhältlich in verschiedenen Farben, um Müll einfach zu trennen • Dank seines hohen Fassungsvermögen von 70 Litern muss der Sack seltener gewechselt werden
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | perforiert | Seitenfalte
Breite:
575 mm
Länge:
1100 mm
Material:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Farbe:
gelb
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
70 l
Stärke:
30 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack 70l gelb, abfall säcke, abfall-säcke gelb, gelbe Säcke, gelbe Abfallsäcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Entsorgungssäcke, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, PESack, tüten, Abfallbeutel, säcke, Abfall säcke, Müllsäcke, PE-säcke, PEsäcke, PE-Säcke, PESäcke, Abfalltüten, Plastikbeutel, Plastiktüten, Abfallsack, Plastiksäcke, Abfallsäcke, Mülltüten, PE-Sack, Müllbeutel, Abfall Säcke, Abfallsack, Müllsack, gelbe Abfallsäcke, gelbe Säcke, Sack, Abfall Sack, Entsorgungssäcke,
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3919*
€ 0,5219*
1 Tag
12
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 28,79*
€ 38,14*
3 Tage
9
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 29,49*
€ 39,00*
1 Tag
9
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 29,62*
€ 39,04*
3 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,09*
€ 39,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5219*
€ 0,62106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4919*
€ 0,58536
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4719*
€ 0,56156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3919*
€ 0,46636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 130,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 44,61*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 175,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.