Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwischer Ersatzgummi soft widerstandsfähig, lange haltbar 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-173126
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942107458
Suchbegriffe:
Fensterwischer-Gummi
Fensterwischergummi
Wischer-Gummi
Wischergummi
UNGER SOFT - Wischer-Ersatzlippen • Besitzt spezielle Gleitfähigkeit • Lange haltbar • Widerstandsfähig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Gummi
Fensterreinigungtyp:
Ersatzgummis
Farbe:
schwarz
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: wischergummi soft 45 cm, fensterwischer gummi, wischergummi 45cm, Wischer Lippe, Fensterlippe, Fenstergummi, Gummilippe, Wischerersatzgummi, Fensterreinigungsgeräte, Wischergummi, Gummilippe, Fenstergummi, Fensterlippe, Wischer Lippe, Wischerersatzgummi,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,19*
ab € 2,39*
€ 3,90*
1 Tag
451
1
€ 5,00*
ab € 2,53*
€ 3,93*
Lager 847
86
5
€ 4,99*
ab € 2,83*
€ 4,09*
3 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,88*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ES450
ab € 13,27*
Zubehör
k.A.
ab € 12,08*
Zubehör
Vileda
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.