Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TASKI SANI WC Premium Grundreiniger 5 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-160842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 5l
TASKI SANI WC PREMIUM - WC-Reiniger • Hochaktiver WC-Grundreiniger auf Basis Salzsäure • Gut haftender Aktivschaum für optimale Einwirkzeit • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Keramik
Reinigungsmitteltyp:
WC-Reiniger
Produkteigenschaften:
saurer
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden
pH-Werte Konz.:
1
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Schaum
Liter:
5 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, Hygieneputzmittel, WC Reiniger, Sanitärbereichreiniger, wcreiniger, kloreiniger, WC Reiniger, Hygieneputzmittel, wcreiniger, Sanitärbereichreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Kanister
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kanister
€ 115,37*
€ 137,29
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 115,07*
€ 136,93
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 113,09*
€ 134,58
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 106,26*
€ 126,45
pro Kanister
ab 1000 Kanister
€ 84,96*
€ 101,10
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.