Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb Stahldraht Edelstahl 60 l 400x630x275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-12977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Abfallkorb - 60 l - Edelstahl • Gut geeignet, um Papierhandtücher zu entsorgen • Freistehend und für die Wandmontage geeignet • Die Körbe aus Edelstahl stehen auf kunststoffummantelten Füßen • Abfallkorb mit hohem Fassungsvermögen von 60 l
Weitere Informationen:
Abfallbehältertyp:
Papierhandtuchsammler
Fassungsvermögen max.:
60 l
Produkteigenschaften:
freistehend | Sanitärbereich | Wandmontage
Material:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl
Höhe:
630 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, edelstahlpapierkorb edelstahl 60 liter, papierhandtuchkorb, edelstahlpapierkorb edelstahl, Abfallboxen, Sammelboxen, Edelstahlkorb, Waschraum, Abfallbehälter Papierhandtücher, Papierhandtuchabfallbehälter, Abfallbehälter Papierhandtuch, Sammelboxen, Edelstahlkorb, Drahtgitterkorb, Waschraum, Abfallboxen, Abfallbehälter Papierhandtücher, Papierkorb, Papierhandtuchabfallbehälter, Papierhandtuchabfallbehälter,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.